曜日別特売
EA781BS-41 カラーマグネットシート エスコ 76561258

EA781BS-41 カラーマグネットシート エスコ 76561258
EA781BS-41 カラーマグネットシート エスコ 76561258

カラーマグネットシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●吸着力:35gf/cm2●サイズ(mm):100×300×0.8(t)●色:青●材質:合成ゴムマグネット●着磁:片面●入数:1枚注文コード76561258品番EA781BS-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

はさみやカッターでカットできます。

仕様●吸着力:35gf/cm2●サイズ(mm):100×300×0.8(t)●色:青●材質:合成ゴムマグネット●着磁:片面●入数:1枚カラーアズワン品番65-2218-26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76561258EA781BS-4176561294EA781BS-45EA781BS-41 カラーマグネットシート エスコ 76561294カラーマグネットシートエスコ1枚
600
税込660
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする