両面カラーマグネットシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●吸着力:15gf/cm2●サイズ(mm):100×300×1.0(t)●色:白/白●材質:合成ゴムマグネット●着磁:両面●入数:1枚 注文コード76561398 品番EA781BS-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

表はカラーシート、裏面は白の両面タイプ。

仕様●吸着力:15gf/cm2●サイズ(mm):100×300×1.0(t)●色:白/白●材質:合成ゴムマグネット●着磁:両面●入数:1枚 アズワン品番65-2218-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする