曜日別特売
EA781BS-57 カラーマグネットシート エスコ 76561416

EA781BS-57 カラーマグネットシート エスコ 76561416
EA781BS-57 カラーマグネットシート エスコ 76561416

カラーマグネットシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●吸着力:35gf/cm2以上●サイズ(mm):200×300×0.8(t)●色:青●材質:合成ゴムマグネット製●着磁:片面●入数:1枚注文コード76561416品番EA781BS-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,034
販売価格(税別)
940

大判タイプのマグネットシート
はさみやカッターでカットできます。

仕様●吸着力:35gf/cm2以上●サイズ(mm):200×300×0.8(t)●色:青●材質:合成ゴムマグネット製●着磁:片面●入数:1枚カラーアズワン品番65-2218-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする