マグネットシート(ホワイトボード型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76561513 品番EA781BT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書庫など扉がホワイトボードに変わります。

仕様●吸着力:35gf/cm2以上●サイズ(mm):450×300×0.8(t)●材質:合成ゴムマグネット●着磁:片面●入数:1枚●付属品:ホワイトボードマーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、トレー アズワン品番65-2218-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする