エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードシート
マグネットシート(ホワイトボード型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76561529
品番
EA781BT-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書庫など扉がホワイトボードに変わります。
仕様
●吸着力:35gf/cm
2
以上●サイズ(mm):600×450×0.8(t)●材質:合成ゴムマグネット●着磁:片面●入数:1枚●付属品:ホワイトボードマーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、トレー
アズワン品番
65-2218-39