EA781EE-82 85N 強力マグネット(M4x2個) エスコ 76561574

EA781EE-82 85N 強力マグネット(M4x2個) エスコ 76561574
EA781EE-82 85N 強力マグネット(M4x2個) エスコ 76561574

85N 強力マグネット(M4x2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76561574品番EA781EE-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,544
販売価格(税別)
5,040

長方形の台はゴムでカバーされています

仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:2個アズワン品番65-2218-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする