曜日別特売
EA781EF-31 10N 強力マグネット エスコ 76561583

EA781EF-31 10N 強力マグネット エスコ 76561583
EA781EF-31 10N 強力マグネット エスコ 76561583

10N 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76561583
品番
EA781EF-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
¥610

位置決め、取付け、締め付けに。

仕様
●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする