曜日別特売
EA781EK-91 超強力マグネット エスコ 76562003

超強力マグネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
アズワン品番65-2218-98
内容量1パック(5個)注文コード76562003品番EA781EK-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付

仕様●吸着力:9.00kgf●サイズ(mm):Φ25×5●入数:5●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)アズワン品番65-2218-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする