EA781EM-11 6kg 超強力マグネット エスコ 76562064

6kg 超強力マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番65-2218-79
内容量1個注文コード76562064品番EA781EM-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550

ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付

仕様●ねじサイズ:M3●吸着力:6kgf●サイズ(mm):Φ16×5●色:黒●穴径(mm):3.5●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2218-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする