EA781EM-125 35kg 超強力マグネットバー エスコ 76562134

EA781EM-125 35kg 超強力マグネットバー エスコ 76562134
EA781EM-125 35kg 超強力マグネットバー エスコ 76562134
EA781EM-125 35kg 超強力マグネットバー エスコ 76562134
EA781EM-125 35kg 超強力マグネットバー エスコ 76562134

35kg 超強力マグネットバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76562134品番EA781EM-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,652
販売価格(税別)
3,320

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに

仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする