エスコ
52kg 超強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2219-25
65-2219-23
65-2219-24
65-2219-25
65-2219-26
65-2219-27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562326
品番
EA781EM-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付
仕様
●ねじサイズ:M6●吸着力:52kgf●サイズ(mm):Φ40×8●色:黄●穴径(mm):6.5●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2219-25