マグネットロール(ホワイトボード型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76562405 品番EA781EP-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

ロールに文字を書くことができます
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様

仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻 アズワン品番65-2219-44 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする