※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用フェライト磁石
マグネット(シリコンコーティング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76563008
品番
EA781GC-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
仕様
●吸着力N(kgf):6●サイズ(mm):Φ19×3●材質:ネオジウム磁石、ゴム●重量:2g
アズワン品番
65-2220-08
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)