※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用フェライト磁石
マグネット(シリコンコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76563017
品番
EA781GC-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
仕様
●吸着力N(kgf):11●サイズ(mm):Φ25×4●材質:ネオジウム磁石、ゴム●重量:2g
アズワン品番
65-2220-09
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)