エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用フェライト磁石
ピン型マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5組)
注文コード
76563026
品番
EA781GC-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様
●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番
65-2220-10
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)