エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの タイマー・ストップウォッチ・時計
エスコの タイマー
デジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76563184
品番
EA798C-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。
多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。
背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様
●設定範囲:1秒〜99分59秒●測定範囲:温度計:0〜50℃湿度計:20〜95%RH●精度:温度計:±1℃(0〜40℃)湿度計:±5%RH(40〜75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス
アズワン品番
65-2220-41