直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76563297 品番EA800MS-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

EA800MS-5・-6A・-7A用吸収缶

仕様●適応ガス:有機ガス●品質保証期限:未開封で製造から2年以内●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:290Pa以下●国家検定合格:第TN558号 アズワン品番65-2220-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする