耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●遮音:ふた閉:24dB、ふた開:12dB●サイズ:L●材質:本体:熱可塑性エラストマーフタ部分:ポリプロピレン●コード:あり●コード長さ:720mm●入数:1ペア入り 注文コード76563385 品番EA800VM-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品
特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。
耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。
耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。
洗って再利用できます。
耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。
PVCフリー商品
ケース付

仕様●遮音:ふた閉:24dB、ふた開:12dB●サイズ:L●材質:本体:熱可塑性エラストマーフタ部分:ポリプロピレン●コード:あり●コード長さ:720mm●入数:1ペア入り アズワン品番65-2221-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする