ドリルガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76563498 品番EA801KM-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°〜90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用

仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
注意
※使用前にチャック部、及び、各ネジ部は確実に締め付けてください。電気ドリル以外の取付はしないでください。作業中は飛散物から目を守る為、必ず防塵メガネを着用してください。使用中に異常を感じたら、直ちに停止して点検を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする