エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 電動工具攪拌機/バイブレーター
[EA802K-6・21用] 替スクリュー(ステンレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76563577
品番
EA802K-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ステンレス●スクリュー径:Φ150mm●かくはん材料:リシン、プラスター●付属品:スクリュー取付ねじL45●適合品番:EA802K-6、21
アズワン品番
65-2221-35