電動シーリングガン(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76563629 品番EA802SA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。
狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。
5段階押出力調整可能
後ダレ防止機構付
シーリング材残量表示付
カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能

仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする