エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 木工切削/切断
トリマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76563683
品番
EA803AT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子制御の為、回転数が落ちません。
本体二重絶縁構造、ソフトスタート機能付
仕様
●電源:AC100V・500W●取付ビット軸径:6mm●回転数:24000rpm●コード長:2.5m●サイズ:90×103×211(H)mm●重量:1.3kg●付属品:ストレートビット(超硬:6×6mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド、タブテールガイドナット片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-10
アズワン品番
65-2221-44