エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 木工切削/切断
トリマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76563699
品番
EA803AT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
起動時の反動が無いソフトスタート機能、片手で握りやすい細身ボディ
切込み深さ調整はラック&ピニオン式
二重絶縁
用途
面取り、溝切り等の木工作業に。
仕様
●電源:100V・370W●取付ビット軸径:6mm●回転数:30,000rpm●サイズ:90×103×211(H)mm●重量:1.3kg●付属品:超硬ストレートビット6mm、ストレートガイド一式、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9x10mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-10●コード長:2.5m
アズワン品番
65-2221-43