ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大出力:980W●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。●コード長:2.5m●スピンドル径:M10×1.5●重量:1.5kg●回転数:12,000rpm●電源:100V●サイズ:117×279×88(H)mm(握りΦ52mm)●付属品:カニ目スパナ、砥石カバー 注文コード76563814 品番EA809BP-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

直径52mmの極細握り
狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ
防塵性に優れたラビリンス構造

用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断 仕様●最大出力:980W●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。●コード長:2.5m●スピンドル径:M10×1.5●重量:1.5kg●回転数:12,000rpm●電源:100V●サイズ:117×279×88(H)mm(握りΦ52mm)●付属品:カニ目スパナ、砥石カバー アズワン品番65-2221-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする