ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。●スピンドル径:M10×1.5●回転数:9,500rpm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:730W●電流:7.5A●最大出力:980W●サイズ:117×279×88(H)mm(握りΦ52mm)●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、砥石カバー 注文コード76563823 品番EA809BP-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

低いギアヘッドで狭いところも入り込める
二重絶縁、スピンドルロック機構、集じん機併用可
直径52mmの極細握り
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ
防塵性に優れたラビリンス構造
補助ハンドル左右取り付け可
砥石は別売です

用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイルの切断 仕様●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。●スピンドル径:M10×1.5●回転数:9,500rpm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:730W●電流:7.5A●最大出力:980W●サイズ:117×279×88(H)mm(握りΦ52mm)●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、砥石カバー アズワン品番64-7923-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする