内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(2.5Ah)/18V(5.0Ah)(工具本体により自動で切り替わります。)●充電時間:約25分●砥石サイズ:125mm●無負荷回転数:変速モード:3,000〜10,000rpm、オートモード:5,500rpm●サイズ:357×71(H)mm●重量:2.6kg●充電器:AC100V●付属品:バッテリー×1、充電器、レジノイドフレキシブル砥石×1、ホイルガード、防振形ハンドル、スパナ、電池カバー、樹脂ケース
注文コード76563875
品番EA809BX-10