ディスクグラインダー本体(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76563884 品番EA809BX-101B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000

ソフトグリップハンドル
軽量コンパクトボディ
スピンドルロック
再起動防止機能
便利な電池残量表示付

用途切削・切断 仕様●電源:DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)●充電時間:約21分(実用充電)約30分(フル充電)●回転数:6,800rpm●モーター:直流モーター●砥石サイズ:外径:Φ100mm穴径:15mm厚さ:3mm●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:302×60(H)mm●重量:1.8kg●一充電当たりの作業量:コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m鉄筋切断(Φ10):約46mm●付属品:100mmフレキシブル砥石、スパナ●仕様:本体のみ アズワン品番65-2221-65
注意
※バッテリー・充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする