18.0V ディスクグラインダー本体(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76563893 品番EA809BX-102B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,740
販売価格(税別)
23,400

本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。
スピンドルロック・電池残量表示付

用途研削、切断作業 仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9 アズワン品番65-2221-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする