ディスクグラインダー(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:樹脂ケースセット●電源:DC18V●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●回転数:11,000rpm●スピンドル径:M10×1.5●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●サイズ:293×116×224mm●重量:2.0kg(バッテリー含む)●材質:ポリアミド樹脂●付属品:バッテリー、充電器(EA813B-1A)サイドハンドル、保護カバー、ピンスパナ、フランジ、固定ナット、樹脂ケース 注文コード76563927 品番EA809BX-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

パワフルなブラシレスモーターによって700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを発揮
軽量、スリムなグリップは扱いやすく、快適な作業を実現します。
再始動防止安全機構で不意に始動する危険を防ぎます。
脱落防止付新保護カバーシステムで作業者の安全を守ります。
砥石別売

仕様●仕様:樹脂ケースセット●電源:DC18V●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●回転数:11,000rpm●スピンドル径:M10×1.5●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●サイズ:293×116×224mm●重量:2.0kg(バッテリー含む)●材質:ポリアミド樹脂●付属品:バッテリー、充電器(EA813B-1A)サイドハンドル、保護カバー、ピンスパナ、フランジ、固定ナット、樹脂ケース アズワン品番65-2221-62

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76563927 EA809BX-12B 76563918 EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 1台 49,800 税込54,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする