ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76563945 品番EA809BX-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,760
販売価格(税別)
71,600

安全なX-LOCKシステム
コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)
本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能
X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能

仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400〜11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース アズワン品番65-2220-92
注意
※バッテリー、充電機、先端工具、砥石は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする