内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約84分●スピンドル径:M10×1.5●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm※使用可能な砥石の厚さは6mmまでです。●回転数:10,000rpm●サイズ:307(L)×117(W)×122(H)mm●重量:2.1kg●握り径:58mm●充電器:AC100V●付属品:バッテリー×1(EA813RB-18F)充電器カニ目スパナ樹脂ケース●替カーボンブラシ:EA813RA-7
注文コード76563954
品番EA809BX-32B