ディスクグラインダー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー容量:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●スピンドル径:M10×P1.5mm●砥石サイズ:Φ100×15mm●回転数:高速:8,000min中速:6,000min低速:3,000min●サイズ:117×311×129mm●重量:1.9kg●握り径:48mm●付属品:バッテリー、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、樹脂ケース●充電器:AC100V 注文コード76563963 品番EA809BX-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,530
販売価格(税別)
52,300
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

100V電源機並みのパワーを実現
クラス最大の切込深さ25mm
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
作業内容に応じて選べる回転数切替え機能
優れた防じん性能
ブラシレスモーター
砥石別売

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー容量:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●スピンドル径:M10×P1.5mm●砥石サイズ:Φ100×15mm●回転数:高速:8,000min中速:6,000min低速:3,000min●サイズ:117×311×129mm●重量:1.9kg●握り径:48mm●付属品:バッテリー、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、樹脂ケース●充電器:AC100V アズワン品番65-2221-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする