ポリッシャー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76564469 品番EA809PS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,410
販売価格(税別)
63,100

コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現

仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520〜780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm アズワン品番65-2222-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする