ギヤアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76564478 品番EA809PT-10A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,850
販売価格(税別)
43,500

変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速

仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200〜660rpm アズワン品番65-2222-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする