エスコ
エスコの 研磨(空圧)
エスコの サンダー/ポリッシャー
AC100V ペン型サンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76564496
品番
EA809PX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番
65-2222-37