エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの マイクログラインダー
[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76564548
品番
EA809PX-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット
研磨、磨き、サビ落としに
仕様
●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番
65-2222-47