[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76564575 品番EA809PX-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

[EA809PX-21用]オフセット砥石
ガラス、石材などの切削、研磨

仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10 アズワン品番65-2222-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする