エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの マイクログラインダー
[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76564593
品番
EA809PX-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク
金属、木材の切削、研磨に
仕様
●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番
65-2222-52