エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 研磨(電動)
エスコの ポリシャ
[EA809PX-41用] モップバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76564679
品番
EA809PX-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
[EA809PX-41用]モップバフ
金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様
●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)
アズワン品番
65-2222-58