エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 研磨(電動)
エスコの ポリシャ
[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76564706
品番
EA809PX-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム)
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様
●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
アズワン品番
65-2222-61