エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 研磨(電動)
エスコの ポリシャ
[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12枚)
仕様
●粒度:#2000●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:12枚
注文コード
76564758
品番
EA809PX-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
[EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー
塗装面、金属面の研磨
仕様
●粒度:#2000●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:12枚
アズワン品番
65-2222-65