EA809XH-107 [EA809XH用] サンドペーパー エスコ 76565083

[EA809XH用] サンドペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10袋)仕様●サイズ:114×280mm●形状:スプリング式、穴あり、四角●粒度:#180●入数:10枚注文コード76565083品番EA809XH-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000
仕様●サイズ:114×280mm●形状:スプリング式、穴あり、四角●粒度:#180●入数:10枚アズワン品番65-2222-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする