ハンマードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76565817 品番EA810CF-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥115,390
販売価格(税別)
104,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高耐久&長寿命&メンテナンスフリー過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、 製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。また、カーボンブラシの交換も不要です。
操作性に配慮したハンドル形状
トップクラスの作業量
RFC機能先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し、作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)
便利な収納ケースサイドハンドルを取付けた状態で収納可能。
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
スリップクラッチ付
グリース密封構造
集じん機取付可
ライト付
ビット別売

仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート:3.4〜20mm、鉄工:13mm、木工:24mm、コアビット:25〜35mm、ダイヤモンドコアスーパーダイヤコア:32mm、ハイパーダイヤコアスーパーウッドコア:32mm●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分●回転数:0〜900rpm●打撃数:0〜3,400回/分●サイズ:83×331×214(H)mm●重量:3.4kg●付属品:充電器、バッテリー×2、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー●1充電当たりの穴あけ作業量:約155個 アズワン品番65-2223-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする