仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート:3.4〜26mm鉄工:13mm木工:27mmコアビット:25〜50mmダイヤモンドコアスーパーダイヤコア:65mmハイパーダイヤコアスーパーウッドコア:65mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)工具本体により自動で切り替わります。●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0〜1050rpm●打撃数:0〜3950回/分●サイズ:83×351×214(H)mm●重量:3.6kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー●1充電当たりの穴あけ作業量:18V:約170個
アズワン品番65-2223-61