エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの ハンマードリル
ハンマードリル(充電式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76565835
品番
EA810CH-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトで上向き・横向き作業でも疲れにくい。
RFC機能付
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付
ビット別売
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約19分(実用充電)約25分(満充電)●回転数:0〜1080rpm●打撃数:0〜5500回/分●サイズ:271×81×211(H)mm●重量:2.5kg(サイドハンドルを含む)●充電器:AC100V●付属品:バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー●穴あけ能力:コンクリート:Φ3.4〜18mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ18mm
アズワン品番
65-2223-62