ハンマードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76565844 品番EA810CH-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ビット別売
2モード切替(回転+打撃/回転)
小形・軽量ボディで楽に素早く穴あけ
急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)
安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させるオートストップ機能搭載
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付

仕様●仕様:樹脂ケースセット●充電器:AC100V●穴あけ能力:コンクリート:3.4〜18mm鉄工:13mm木工:18mmコアビット:25〜35mmダイアモンドコアビット:32mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約19分(実用充電)、約25分(満充電)●回転数:無負荷時(気温20℃満充電時)ノーマルモード:0〜1,080rpmローモード:0〜800rpm●打撃数:全負荷時(気温20℃満充電時)ノーマルモード:0〜5,500回/分ローモード:0〜4,100回/分●サイズ:251×268(H)mm●重量:2.3kg(サイドハンドル含む)●付属品:バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース アズワン品番65-2223-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする