※画像は代表画像です

EA810MA-10 SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコ 76565984 EA810MA-10 SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコ 76565984 EA810MA-10 SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコ 76565984 EA810MA-10 SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコ 76565984 EA810MA-10 SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコ 76565984

SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:10.0mm●有効長:50mm●全長:116mm 注文コード76565984 品番EA810MA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに 仕様●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:10.0mm●有効長:50mm●全長:116mm アズワン品番65-2223-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする