エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:5.5mm●有効長:50mm●全長:116mm
注文コード
76566133
品番
EA810MA-5.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
仕様
●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:5.5mm●有効長:50mm●全長:116mm
アズワン品番
65-2223-92