※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
SDSプラスドリルビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●シャンク形状:SDSプラスシャンク●適応機種:ハンマードリル●刃先径:20.5mm●全長:166mm●有効長:100mm
注文コード
76566203
品番
EA810MB-20.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじタイプ
対鉄筋性に優れています。
3枚刃
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
仕様
●シャンク形状:SDSプラスシャンク●適応機種:ハンマードリル●刃先径:20.5mm●全長:166mm●有効長:100mm
アズワン品番
65-2223-48
商品説明動画
参考になった