※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃先径:4.5mm●全長:166mm●有効長:100mm
注文コード
76566273
品番
EA810MF-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
SDSプラスシャンク
用途
硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
仕様
●刃先径:4.5mm●全長:166mm●有効長:100mm
アズワン品番
65-2224-09